インナーツナギ 長袖

インナーツナギ 長袖 - GRACE ENGINEER’S

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服ブラック混率(%)ポリエステル100機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475116GE-2040-05-3L3L181-186(参考)8011057
10,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475125GE-2040-05-4L4L186-191(参考)8011459
10,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475186GE-2040-05-SSSS156-161(参考)709047
10,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475107GE-2040-05-2L2L176-181(参考)7810655
10,400
取扱い終了
返品不可
13475134GE-2040-05-5L5L191-196(参考)8011861
10,400
取扱い終了
返品不可
13475150GE-2040-05-6L6L196-201(参考)8012263
10,400
取扱い終了
返品不可
13475159GE-2040-05-LL171-176(参考)7610253
10,600
取扱い終了
返品不可
13475168GE-2040-05-MM166-171(参考)749851
10,600
取扱い終了
返品不可
13475177GE-2040-05-SS161-166(参考)729449
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする