曜日別特売

インナーツナギ 袖なし

インナーツナギ 袖なし - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服ブラック混率(%)ポリエステル100機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475220GE-2042-05-4L4L186-191(参考)8011452
9,400
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475229GE-2042-05-5L5L191-196(参考)8011854
9,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475256GE-2042-05-MM166-171(参考)749844
9,400
4,988
5,487(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475195GE-2042-05-2L2L176-181(参考)7810648
9,400
取扱い終了
返品不可
13475204GE-2042-05-3L3L181-186(参考)8011050
9,400
取扱い終了
返品不可
13475238GE-2042-05-6L6L196-201(参考)8012256
9,400
取扱い終了
返品不可
13475247GE-2042-05-LL171-176(参考)7610246
9,400
取扱い終了
返品不可
13475265GE-2042-05-SS161-166(参考)729442
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13475265
2023-11-21
用途: 農作業
製造業

薄手ですが、伸縮し、女性ですがトイレも簡単で、洗濯も翌日には乾いててたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする