曜日別特売

サロペ・デ・フーディー

サロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’S

ワークウェアを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるウェアはオフタイムでも活躍。お持ちのウェアと合わせて楽しんでいただきたい。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのウェアはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3003とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様樹脂キャップ:フード紐先端キャップ、サロペット対応ポケット、サスペンダー補強(肩)、脇隠しポケット、フード紐通し穴(2WAY)種別パーカー混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6機能ストレッチ内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475430GE-3002-05-3Lブラック3L61.563.575
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475457GE-3002-05-LブラックL586170
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475466GE-3002-05-MブラックM56.559.567
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475475GE-3002-05-SブラックS555864
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475484GE-3002-17-2Lラテベージュ2L59.562.573
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475500GE-3002-17-3Lラテベージュ3L61.563.575
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475509GE-3002-17-4Lラテベージュ4L63.564.576
8,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475518GE-3002-17-5Lラテベージュ5L65.565.577
8,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475527GE-3002-17-LラテベージュL586170
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475536GE-3002-17-MラテベージュM56.559.567
8,800
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475414GE-3002-05-2Lブラック2L59.562.573
8,800
取扱い終了
返品不可
13475439GE-3002-05-4Lブラック4L63.564.576
8,800
取扱い終了
返品不可
13475448GE-3002-05-5Lブラック5L65.565.577
8,800
取扱い終了
返品不可
13475545GE-3002-17-SラテベージュS555864
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする