CAPTAIN STAG
HULA フローティングベスト幼児用
幼児(2~3歳)用フローティングベスト。
材質
表面生地:ポリエステル、浮力体:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエステル
色
ライトグリーン
サイズ
子ども用
寸法(cm)
約52×30×8
適応身長(cm)
85~95
適応腹囲(cm)
55以下
浮力(kg)
4
適応体重(kg)
11~18
適応胸囲(cm)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475710
US-3015
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください