パール金属
シンプルピュアAg シャッター式風呂ふたW15 800×1520mm(アイボリー)
抗菌・防カビ加工でぬめり、カビ、菌の繁殖を抑えます。Ag+銀イオン抗菌加工で、快適な浴室空間をサポート。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
約800×1520×12
色
W15/アイボリー
質量(g)
2540
商品タイプ
シャッター式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475719
HB-6293
800×1520
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください