ソーダスパークル
SodaSparkle×REVOMAX2 12oz SLIM
炭酸飲料も入れて持ち運びできるマイボトルです。
材質
ステンレス
容量(mL)
約355
質量(g)
約272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×67×231
保温効力(℃)
80以上(18時間)
保冷効力(℃)
5以下(36時間)
内容量
1台
関連資料:
(57.55MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13488258
MSB-SV
シルバー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
13488267
MSB-WH
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
13488276
MSB-SBL
スカイブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
13488285
MSB-BPK
ベビーピンク
¥
4,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください