SEAGATE(シーゲイト)
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
インターフェイス
SATA
容量(TB)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13483814
ST6000VX009
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください