曜日別特売
モノタロウ

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。

用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ボルトサイズを確認し施工してください。
※ボトルにペンキや錆などが付着することで使用できない場合もあります。
※取付時過度な叩きは破損の原因になります。
※ボルトが錆びサイズが合わない場合はコーキング材を使用し施工をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
適合ボルト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14969790-1袋(150個)408mm(5/16)用7.6~8mm
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14969799-1袋(150個)478mm(5/16)用7.6~8mm
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14969808-1袋(150個)4010mm(3/8)インチサイズ用9.2~9.4mm
4,098
4,508(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14969817-1袋(100個)5210mmサイズ用9.6~9.9mm
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14969790
2024-11-09
用途: スチール車庫の屋根に使用しました。

値段も手頃で使いやすかったですが、シリコンを注入しなければいけませんが適量とするのに慣れが必要です。目安があると良いかな!

2025-04-25
用途: 雨漏り屋根補修
有限会社atパッケージ製造業

安い・使いやすさは普通
他店と比べて非常に安価で助かります。
初めての使用なのであとは耐久性があれば問題なしです。

対象商品 : 14969790
2024-03-24
用途: 塗装後錆防止の為
石田塗装建設業・工事業

ゴムハンマーで叩く程度では砕けたり突き抜けたりしないくらい丈夫だったので十分。

対象商品 : 14969790
2023-12-24
用途: 折板屋根に使用
株式会社もりぞう建設業・工事業

取付けは簡単でした。ボルト長さに対して、少し大きいサイズにした方が取付け易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14969808
2023-11-28
用途: 屋根の塗装修理
その他業種

従来品より手ごろな価格、材質も頑丈で、手にかかりやすいため作業性にも優れた商品だと思います!

2が参考にしています
対象商品 : 14969799
2023-10-05
用途: 塗装作業時
株式会社トーソー

前に注文したものより下の部分がでこぼこしていたので少し気になりましたが、価格が安かったので満足です!

対象商品 : 14969790
2023-08-16
用途: ボルトキャップ劣化の為、交換
建設業・工事業

特に問題なく使用できました。耐久性はわかりませんが、コスパが良いので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする