オーキッド
ラインテープ 50mm×33m
こんなお得な商品も!
ラインテープ
モノタロウ
¥
409
税込
¥
450
(58)
主な用途
表示・安全用
粘着力(g/25mm)
232
粘着力(N/10mm)
0.78以上
テープ厚さ(μm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13484828
‐
1巻
白
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13484837
‐
1巻
黄
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13484846
‐
1巻
赤
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13484855
‐
1巻
青
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13484864
‐
1巻
緑
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13484880
‐
1箱(24巻)
白
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
13484889
‐
1箱(24巻)
黄
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
13484898
‐
1箱(24巻)
赤
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
13484907
‐
1箱(24巻)
青
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
13484916
‐
1箱(24巻)
緑
50
33
0.15
屋内
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください