使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ - ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ - ミドリ安全

排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業。入数(枚)10区分DS2質量(g)160吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付使用限度時間(h)20排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485467SH8022V-OH95以上オーバーヘッド149-2866
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
13485476SH8022V-SH95以上サイドフック149-2867
オープン
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする