ミドリ安全
PRM用 インソール
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質
合成材/EVAコンポジット
色
ブラック
内容量
1足
注意
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13486727
22999212-21
247-2704
25
21
64-8068-87
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486736
22999212-22
247-4329
25
22
64-8068-88
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486745
22999212-23
249-1433
25
23
64-8068-89
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486754
22999212-24
248-9952
30
24
64-8068-90
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486770
22999212-25
246-9613
30
25
64-8068-91
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
13486806
22999212-30
247-5855
35
30
64-8068-96
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486815
22999212-31
246-7963
35
31
64-8068-97
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486779
22999212-26
247-2706
30
26
64-8068-92
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
13486788
22999212-27
246-7960
30
27
64-8068-93
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
13486797
22999212-28
246-7965
30
28
64-8068-94
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください