曜日別特売

PRM用 静電インソール

PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全PRM用 静電インソール - ミドリ安全

足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジットイエロー内容量1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1348682422999213-21246-7971252164-8068-98
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1348684022999213-22248-9913252264-8068-99
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348684922999213-23246-7946252364-8069-01
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1348685822999213-24246-8023302464-8069-02
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1348686722999213-26249-1519302664-8069-04
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1348687622999213-27246-7988302764-8069-05
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1348688522999213-28247-2743302864-8069-06
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1348689422999213-29247-5837352964-8069-07
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348691022999213-30248-9911353064-8069-08
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348691922999213-31247-1116353164-8069-09
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする