曜日別特売

EVA2層カップインソール 静電

EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電 - ミドリ安全

踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAイエロー内容量1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1348717422999240-22247-1131402264-8069-49
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
1348719022999240-23248-9946402364-8069-50
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348719922999240-24247-4277402464-8069-51
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348720822999240-25246-9575452564-8069-52
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1348722622999240-27248-9923452764-8069-54
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348723522999240-28249-1457502864-8069-55
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348724422999240-29247-2727502964-8069-56
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348726022999240-30246-9508503064-8069-57
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348721722999240-26247-2733452664-8069-53
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする