ミドリ安全
長靴用インソール 静電
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質
合成材/EVA
色
グレー
内容量
1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13487418
22999238-22
246-9590
20
22
64-8069-25
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487427
22999238-22.5
247-5849
20
22.5
64-8069-26
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487436
22999238-23
246-8024
20
23
64-8069-27
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487445
22999238-23.5
246-9584
20
23.5
64-8069-28
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487454
22999238-24
247-2698
20
24
64-8069-29
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487470
22999238-24.5
247-1135
20
24.5
64-8069-30
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487479
22999238-25
247-1160
20
25
64-8069-31
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487488
22999238-25.5
246-7948
20
25.5
64-8069-32
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487497
22999238-26
247-2723
20
26
64-8069-33
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487506
22999238-26.5
246-7956
25
26.5
64-8069-34
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487515
22999238-27
248-9919
25
27
64-8069-35
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487524
22999238-27.5
246-9510
25
27.5
64-8069-36
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487540
22999238-28
247-4339
25
28
64-8069-37
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487549
22999238-29
246-9519
25
29
64-8069-38
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487558
22999238-30
248-9945
25
30
64-8069-39
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください