曜日別特売

絶縁・耐熱・防寒用インソール

絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソール - ミドリ安全

誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。
靴底からの熱の伝わりを和らげます。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAグレー質量(g)20内容量1足
注意
※絶縁仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1348756722999242-22246-79662264-8069-67
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348757622999242-23246-79822364-8069-68
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348758522999242-24247-11922464-8069-69
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348759422999242-25247-27342564-8069-70
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348761022999242-26247-43592664-8069-71
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
1348761922999242-27249-14552764-8069-72
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348762822999242-28246-80172864-8069-73
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348763722999242-29247-43512964-8069-74
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348764622999242-30247-43373064-8069-75
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする