ミドリ安全
耐熱全敷
靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質
豚ヌメ革/11号帆布、芯材:コルク
色
ベージュ
質量(g)
50
内容量
1足
注意
※お探しのサイズ設定がない場合は 0.5cm小さいサイズをお選びください。
※安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめ下さい。
※JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合があります。
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13487655
22999027-23
247-4311
23
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487664
22999027-24
246-8028
24
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487680
22999027-25
246-7979
25
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13487689
22999027-27
248-9940
27
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13487698
22999027-28
246-9565
28
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください