ミドリ安全
【交換用】 ヘルメット内装品 SC-23B用 内装一式
ヘルメットSC-23B交換用の内装一式です。
トラスコ品番
360-4490
適合機種
ヘルメットSC-23Bシリーズ
セット内容
内装品、あご紐
材質/仕上
ポリエチレン、ポリエステル、合成繊維
質量(g)
125
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13488179
4007046910
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください