曜日別特売

花魁 COMBO 侍

花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍 - 花魁JAPAN

高輝度192LED&16LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
奥行(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13496509OCSN-RC-M2SEAレッドレンズ/クロームMSEA 搭載モデル110499
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496518OCSN-RC-L2SEAレッドレンズ/クロームLSEA 搭載モデル102613
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496484OCSN-RC-M1レッドレンズ/クロームMSEA 非搭載モデル110499
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496500OCSN-RC-L1レッドレンズ/クロームLSEA 非搭載モデル102613
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

花魁 COMBO侍M/L (純正3連置き換えタイプ/大型車用迫力サイズ)SEA付/無モデル OIRAN JAPAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする