曜日別特売

ONE UNIT

ONE UNIT - ノースサイドONE UNIT - ノースサイド

油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。

用途自動車ガラスコーティング剤仕様疎水性・液体形式塗布タイプ保存方法冷暗所保存危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応施工可能台数1台(1度塗り)硬化速度(日)完全:常温14日内容量1セット
関連資料:(0.49MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
耐久性(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13489107-プレミアム5~7
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13489116-スタンダード3~5
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする