曜日別特売

防寒ウレタンゴム長靴 カバー付

防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 - KITA(喜多)

作業用としてはもちろん、通勤・通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

形状ハイカット材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底機能防寒、保温性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13489500KR790Uブラック約357(カバー部含む)25約695
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489509KR790Uブラック約359(カバー部含む)25.5約700
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489518KR790Uブラック約362(カバー部含む)26約704
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
13489527KR790Uブラック約364(カバー部含む)27約715
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489536KR790Uブラック約366(カバー部含む)28約725
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489545KR790Uネイビー約357(カバー部含む)25約695
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489554KR790Uネイビー約359(カバー部含む)25.5約700
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
13489570KR790Uネイビー約362(カバー部含む)26約704
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
13489579KR790Uネイビー約364(カバー部含む)27約715
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
13489588KR790Uネイビー約366(カバー部含む)28約725
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする