サンゲツ
タイルカーペット アースパレットプランク・ベース
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
ループ
寸法(cm)
25×25
パイル長(mm)
H5.5×L3
防炎性能試験番号
E2210168
パイル密度
1/10G×13.6ST
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
8.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13489789
DT-7601
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません