サンゲツ
タイルカーペット アースパレットプランク・カラー
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
ループ
寸法(cm)
25×100
パイル長(mm)
H5.5×L3
防炎性能試験番号
E2210169
パイル密度
1/10G×13.6ST
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
8.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13489807
DT-7612
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13489834
DT-7615
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13489798
DT-7611
¥
2,225
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13489816
DT-7613
¥
2,225
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13489825
DT-7614
¥
2,225
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。