曜日別特売

DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock

DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock - TARGUSDEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock - TARGUSDEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock - TARGUSDEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock - TARGUSDEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock - TARGUS

Noble®; WEDGELOCK®; lock slots互換セキュリティケーブル
Noble®; WEDGELOCK®; くさび型ロックスロットに対応
4桁ダイヤルロック
1.98mスチールケーブル
セキュリティベースプレート (PA400P)付属

仕様ロックスロット:高貴なウェッジロック、ロックタイプ:組み合わせ材質亜鉛めっき鋼ブラック質量(g)136長さ(m)1.98寸法(cm)203×2.3×2.8互換性Noble(R) Wedgelock(R) ロックスロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13490814ASP66APX
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする