曜日別特売

手提げ紙袋 白無地 丸紐

手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN
(1件のレビュー)

もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。

材質晒クラフト紙80g内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134909883才 E320310115
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1349099720-120024090
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1349100626-10260280100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13490988
2023-04-26
用途: 出店の品物入れに使います。
その他業種

綺麗なホワイトで、沢山入ります!
入れたい物がピッタリでした!
ご発送、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする