手提げ紙袋 茶無地 丸紐

手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - SWAN
(4件のレビュー)

プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。

材質未晒クラフト紙80g内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134910153才 E320310115
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1349102420-120024090
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1349104026-10260280100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13491015
2024-01-23
用途: 商品をお渡しする時
製造業

家の商品サイズにピッタリで使いやすいです。
もう少し安いと
いいなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 13491024
2023-02-14
用途: お店のショッピングバックとして
maruri飲食業

シンプルで、最低限の厚みがあるので
しっかりしていて使いやすいです

対象商品 : 13491015
2023-08-21
用途: お店で使っています

しっかりした手提げ袋です。いつもこちらを使わせていただきますいただいています

対象商品 : 13491015
2023-11-05
用途: 梱包品入れ
製造業

思ってよりちゃんとした製品でした。薄くはなかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする