曜日別特売

紙袋 Nフラットチャームバッグ

紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN紙袋 Nフラットチャームバッグ - SWAN
(1件のレビュー)

ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの12mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすい紙袋です。

内容量1パック(50枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13491110茶無地300270220未晒クラフト紙120g
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
13491119白無地300270220晒クラフト紙120g
4,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
13491128茶無地340240120未晒クラフト紙120g
3,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
13491137白無地340240120晒クラフト紙120g
3,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
13491146茶無地220210150未晒クラフト紙100g
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13491155白無地220210150晒クラフト紙100g
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
13491164茶無地220260150未晒クラフト紙100g
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
13491180白無地220260150晒クラフト紙100g
3,200
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
13491189茶無地280220180未晒クラフト紙120g
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13491198白無地280220180晒クラフト紙120g
3,850
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: お届けもの
卸売・小売業

お届け物をする時に便利に使っています。ちょうど良いサイズで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする