アンティークきものアソート
アンティーク(リサイクル)の着物をラッピング用のゴムタグにリメイクしました。
5種アソートなのでデザインや色を使い分けて楽しむことができます。
ラッピングのワンポイントに、オリジナルのしめ縄などのパーツとしてもぜひおすすめです。
材質古布、ナイロン
全長(mm)ゴム:340
色アソート
直径(Φmm)モチーフ:38
種類ゴムタッグ
内容量1パック(5個)
注意
※すべて一点物のアソートの為、サイズや生地の素材・色・デザインなどをご指定いただくことはできません。※リサイクル着物を使用している為、サイズや生地の素材・色・デザインは一点ずつ異なります。また、シミや裁ち目にほつれがある場合がございますが商品の特性としてご理解ください。