七色だるま福箱-L

七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)七色だるま福箱-L - HEADS(ヘッズ)

縁起の良い七色のだるまが描かれた福箱用の貼箱です。店頭に置くだけでディスプレイとしても目をひきます。
裏にメッセージが入った七色のだるまのピックがついているので、お菓子の隙間からのぞかせて、開けたときのわくわく感と福がたくさん詰まったこだわりの貼箱になっています。
ピックはだるま型にカットして、お守りのようにお使いいただけます。

材質幅(mm)230厚さ(mm)2.0高さ(mm)73奥行(mm)258寸法(幅W×高さH)(mm)ピック:49×96内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×69×250内容量1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418608DFK-HBL
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする