グレイッシュスタイルギフトボックス

グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

素材感のある上品なグレーがきれいなスリーブ型の貼箱です。
箱上面と引き出し内面にワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、クロス風の凹凸のある質感や明るいグレーの色合いなど、シンプルながらもこだわりを詰め込んだギフトボックスです。
スタイリッシュなギフトラッピングはもちろん、リボンやゴムタグなどのラッピング小物をプラスしてもセンス良く仕上がります。
リボンの持ち手付きで開けやすく、小物入れなどにリユースしていただくことができます。

仕様グログランリボン付材質厚さ(mm)2.0種類スリーブ貼箱内容量1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので高温多湿を避け直射日光の当たらない場所で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13419168GRS-SB1150×70×185158×76×191
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419177GRS-SB2110×70×185118×76×191
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする