曜日別特売

引出し用包丁差しキッズロック

引出し用包丁差しキッズロック - オークス引出し用包丁差しキッズロック - オークス引出し用包丁差しキッズロック - オークス引出し用包丁差しキッズロック - オークス引出し用包丁差しキッズロック - オークス

小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。

付属品皿タッピンねじ3.5×16mm材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13491329GS580Gグレー580×26×98
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13491338GS580DGダークグレー580×26×98
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13491347GS730Gグレー730×26×98
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13491356GS730DGダークグレー730×26×98
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする