オークス
タオルハンガー45
ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。
材質
タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×66.5×51.8
内容量
1個
注意
※タオルバーの高さを変更する場合は、はめ込み式の樹脂カバーを外しておこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13491417
JQ51389W
ホワイト
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13491426
JQ51389B
ブラック
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。