除錆剤 C-300
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効
安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません
作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好
サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途
各種金属部品や製品のサビ除去
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)
容量(L)20
対応材質金属部品
液性酸性
主な用途サビ除去
危険物の類別非危険物
内容量1缶(20L)
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
注意
※用途以外には使用しないでください。※ゴム手袋を着用し、目の高さ以上での使用は保護メガネを着用してください。
※鉄、鋳物以外の金属には使用できません。
※使用前に差し支えない場所でテストを行い、材質への影響を確認してください。
※直接食品に触れる使用はしないでください。
※一度使用した液は容器に戻さないでください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※皮膚についた場合は、よく水で洗い流してください。
※使用後はキャップを閉め、直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管をしてください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |