曜日別特売

ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー

ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー - T-fal(ティファール)

発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!

付属品なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ)アイボリー容量(mL)3000質量(g)4180電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5(着脱式)定格消費電力(W)700寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×285×283内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494199CY353AJP
30,545
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする