コーヒーメーカー メゾン ワインレッド

コーヒーメーカー メゾン ワインレッド - T-fal(ティファール)コーヒーメーカー メゾン ワインレッド - T-fal(ティファール)

芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
直径45mmの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注ぐことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。
アロマボタンを搭載。お湯が断続的に出ることでじっくり蒸らしながら抽出し、より香り高いコーヒーに。
コーヒーのアロマをしっかり抽出する、ペーパーレスフィルター。
最大5杯分まで抽出可能。

ワインレッド容量(mL)600質量(g)1180電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5方式ドリップ式(水容器一体型)定格消費電力(W)600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×210×270保温時間(h)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494208CM4905JP
8,125
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする