服部
バイオマスニューポリタロウ
二酸化炭素排出量の削減に役立てることができるバイオマスを配合したポリ袋を採用した製品です。
用途
食材の小分けなどキッチン回りで使い勝手の良いポリ袋
材質
ポリエチレン+バイオマスリエチレン
厚さ(mm)
0.012
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
サイズ(号)
11
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1個(500枚)
注意
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※水分を含んだ商品へのご使用をおやめください。(多量の水を入れると水漏れすることがあります。)
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13495346
BIOPOYTARO11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください