バイオマスニューポリジロウ

バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部バイオマスニューポリジロウ - 服部

二酸化炭素排出量の削減に役立てることができるバイオマスを配合したポリ袋を採用した製品です。

用途食材の小分けなどキッチン回りで使い勝手の良いポリ袋材質ポリエチレン+バイオマスリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)230×340サイズ(号)12バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1個(400枚)
注意
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※水分を含んだ商品へのご使用をおやめください。(多量の水を入れると水漏れすることがあります。)
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13495355BIOPOYJIRO12
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする