Canon
ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM
ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。
なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。
仕様
フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能
1巻長さ(m)
約30.5
坪量(g/m
2
)
210
内容量
1本
注意
※3インチ紙管用ロールホルダーを使用します。詳細は各製品のページをご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
対応機種
寸法(inch)
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498259
LFM-CPPM/42/210
42
PRO-6100、PRO-6100S、PRO-4100、PRO-4100S、GP-4000
42
(幅)約1067
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13498268
LFM-CPPM/36/210
36
PRO-6100、PRO-6100S、PRO-4100、PRO-4100S、GP-4000
36
(幅)約914
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13498277
LFM-CPPM/24/210
24
PRO-6100、PRO-6100S、PRO-4100、PRO-4100S、GP-4000、PRO-2100、GP-2000
24
(幅)約610
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640