リゲッタ ルームサンダル

リゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタリゲッタ ルームサンダル - リゲッタ

リゲッタから丸くてふわふわ心地いい休息スリッパ『リゲッパ』の登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約100gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
ユニセックスなので家族お揃いで履いたりプレゼントにもピッタリ!
やみつきになる履き心地ぜひ一度お試しください♪

材質合成皮革材質(底部)合成皮革ヒール(cm)2.5靴タイプサンダル内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498320CHR-001イエローM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498329CHR-001イエローL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498338CHR-001イエローXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498347CHR-001イエローXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498356CHR-001ブラックM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498365CHR-001ブラックL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498374CHR-001ブラックXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498399CHR-001オレンジM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498408CHR-001オレンジL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498417CHR-001オレンジXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498426CHR-001オレンジXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498444CHR-001キャメルL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498460CHR-001キャメルXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498469CHR-001キャメルXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498478CHR-001ブルーM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498487CHR-001ブルーL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498496CHR-001ブルーXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498505CHR-001ブルーXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498514CHR-001アイボリーM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498530CHR-001アイボリーL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498539CHR-001アイボリーXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498548CHR-001アイボリーXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498557CHR-001トープM22.5~24.5甲:15.095
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498566CHR-001トープL24.5~25.5甲:15105
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498575CHR-001トープXL25~26.5甲:15110
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
13498584CHR-001トープXXL26.5~27.5甲:15120
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
13498390CHR-001ブラックXXL26.5~27.5甲:15.0120
オープン
取扱い終了
13498435CHR-001キャメルM22.5~24.5甲:15.095
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする