曜日別特売

猫柄 綿使用 かわいい 目隠し ノレン ステッチキャット

猫柄 綿使用 かわいい 目隠し ノレン ステッチキャット - ユニベール猫柄 綿使用 かわいい 目隠し ノレン ステッチキャット - ユニベール猫柄 綿使用 かわいい 目隠し ノレン ステッチキャット - ユニベール猫柄 綿使用 かわいい 目隠し ノレン ステッチキャット - ユニベール

綿100%の暖簾です。
黒猫のシルエットがさりげなくデザインされていて可愛い!ネコ好きにはたまりません。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。

アイボリー内容量1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※のれん棒/ポールは別売りとなり、直径約2~3cm程度の商品を推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14460217幅85cm×長さ150cm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする