Fargo
スチールタップAC2個口 イエロー
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
143×113×43
色
イエロー
質量(g)
約540
スイッチ
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格
15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数
2
コンセント形状
3P
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(急速充電用、合計3.4A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498670
PT410YE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください