Fargo
Natural Wood Tap AC4個口 スイッチ付
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
43×27×197
色
ダークウッド
質量(g)
約259
スイッチ
個別スイッチ
定格
15A・100~125V (1500Wまで)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
耐トラッキング・雷ガード
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498697
PT403DW
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください