ドリテック
デジタルスケール「トルテ」
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498724
KS-632WT
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください