ドリテック
デジタルスケール「トルテ」
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大表示
計量範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498740
KS-732WT
ABS樹脂
2kg
0~2000g
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13498749
KS-832WT
本体:耐衝撃性ポリスチレン/ボタン:アクリル樹脂
3kg
0~3000g
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください