曜日別特売

デジタルスケール「ブランジェ」

デジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」 - ドリテック

起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比)
安心して使える滑り止め付
立てて収納できるから置き場所に困らない
0.1g単位で測れる(0.3~300gまで)
大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい
オートパワーオフの省エネ設計
便利な壁掛け用フック穴付
はずして洗えるシリコーンカバー付

材質
本体:ABS樹脂
シリコーンカバー:シリコーンゴム
ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g最大表示3kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2安定所要時間約2秒計量範囲0.3~3000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498785KS-829WT
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) デジタルスケール「Boulanger(ブランジェ)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする