工具箱

工具箱 - Modes工具箱 - Modes

トラック用工具箱です。

板厚(mm)1内容量1箱
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498950-ボンデ鋼板430250270180
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
13498959-ボンデ鋼板500465450350
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
13498968-ボンデ鋼板500290320225
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
13498977-ステンレスSUS304500290320225
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
13498986-ボンデ鋼板730300300300
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
13498995-ボンデ鋼板750450450350
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
13499004-ステンレスSUS304750450450350
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
13499020-ボンデ鋼板750290320225
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
13499029-ステンレスSUS304750290320225
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
13499038-ボンデ鋼板900455450350
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
13499047-ステンレスSUS304900455450350
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする