AG(赤川器物製作所)
18-8 サニタリー浅型角バット
フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです。取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感です。未使用時スタッキング可能。
用途
食品の保管
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
3枚取
質量(g)
約1950
外寸(mm)
610(持手部含む)×430×H70
内寸(mm)
564×406×H69
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13499108
3枚取
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください