アシストグリップ固定ホルダー モニター用

アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定ホルダー モニター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

アシストグリップホルダーシリーズのモニター取付け用ブラケットです
ルームミラーに取付けができない。かと言ってダッシュボードには置きたくないなど、「あったらいいな」な便利アイテム

用途内装パーツ適合サイズ(Φmm)20~25可動範囲(°)可動域:約120、回転域:360内容量1個
注意
※ハンドル操作等、運転に支障がでる場合は使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499117592010
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする