曜日別特売

サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテックサイクロンクリーナー「クリンストームEV」 - ドリテック

重心が手元に近いから操作がしやすい
3段階のLEDで電池残量を表示
便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない
ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン
手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる

材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499126VC-805BKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
13499135VC-805WTホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする