日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本

日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本 - フィード日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本 - フィード日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本 - フィード日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本 - フィード日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本 - フィード

安心の日本製の歯ブラシと歯みがき粉3.5gのセット。コンパクトヘッドなので女性の方でも奥歯まで1本づつ丁寧に磨けます。

仕様毛穴数:21材質PTB植毛タイプチューブ材質(毛)PTB植毛内容量1箱(1400本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1400本入りです13499659PBT-00_1400ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体13499668PBT-00-CB_1400ブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体13499677PBT-00-CP_1400ピンク
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体13499686PBT-00-CG_1400グリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体13499695PBT-00-CY_1400イエロー
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする