ダイソン
コードレスクリーナー Dyson Omni-glide Complete
パワフルで軽量な全方向駆動コードレスクリーナー。
2つの逆回転するフラフィローラーを搭載、押しても引いても、大きなゴミから微細なホコリまで同時に吸い取ります。隙間や家具の下、布団の掃除も手軽に。
付属品
Omnidirectional FluffyTM(オムニダイレクショナル フラフィ)クリーナーヘッド、収納用ブラケット、ミニ モーターヘッド、コンビネーション隙間ノズル、専用充電ドック、卓上ツール
寸法(mm)
85×495×92(本体)、208×1077×132(スティック時)
質量(kg)
1.07(本体)、1.90(スティック時)
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約18/20、強モード:約5/約5
電源スイッチの種類
ボタン式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13499747
SV19 OF2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください